Panasonic(パナソニック)
SMDレジスタ 100kΩ 0805 2012M 0.5W 1セット 100個入
仕様
●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:100kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.5W
アズワン品番
65-7068-74
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61156560
ERJHP6J104V
¥
970
¥
969
¥
1,066
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください