SMDレジスタ 10kΩ 0402 1005M 0.125W 1袋 50個入

SMDレジスタ 10kΩ 0402 1005M 0.125W 1袋 50個入 - 進工業

SusumuRGシリーズ超精密薄膜チップ抵抗器
SusumuRGシリーズ超精密0.01%Tol、2ppmTCR薄膜チップ抵抗器は、さまざまな環境条件において、高い信頼性と優れた安定性を発揮します。薄膜構造により誤差が軽減されていますが、硫化への耐性は高くなっています。また高精度の抵抗許容差(±0.05%)、非常に小さいTCR(±5ppm/℃)も実現しています。この抵抗器では、1万時間の信頼性テストの後でも、誤差が±0.1%未満に抑えられています。
用途
計測器車載電子部品産業用計測装置、産業機械さまざまなセンサ、医療電子機器光学及び通信

仕様●抵抗:10kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●シリーズ:RG●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7090-77内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61156718RG1005P-103-B
2,960
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする