SMDレジスタ 249kΩ 0805 2012M 0.2W 1セット 1000個入

SMDレジスタ 249kΩ 0805 2012M 0.2W 1セット 1000個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TEConnectivityisproudtointroducethisautomotivegradethinfilmprecisionchipresistor,asistertoourhighlysuccessfulRN73range
Theresistorsareconstructedinahighgraderawmaterialsandlasertrimmedtogiveprecisetolerancefigures
This,coupledwiththetightTCRandanti-corrosiveprotectionlayergivesusarangeofresistorswhichareidealnotjustforautomotiveapplications,butalsoformedicalequipment,measuringinstrumentsandindustrialapplications.SMDTaNThinfilmresistorSpecialpassivationlayeronresistiveelementSulfurresistant

仕様●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:249kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.2W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7048-28内容量1セット(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61158714RQ73C2A249KBTDF
74,500
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする