曜日別特売

SMDレジスタ 300Ω 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 100個入

SMDレジスタ 300Ω 0805 2012M 0.25 W 0.125 W 1セット 100個入 - YAGEO
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:300Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.25 W, 0.125 Wアズワン品番65-6998-85内容量1セット(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61159344RC0805FR-07300RL
230
229
252(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする