Panasonic(パナソニック)
SMDレジスタ 5.6Ω 0603 1608M 0.125W 1セット 5000個入
仕様
●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:5.6Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±5%●定格電力:0.125W
内容量
1セット(5000個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61160577
ERJH3GJ562V
65-7071-47
¥
21,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61160586
ERJH3GJ5R6V
65-7070-41
¥
26,600
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください