TW用 収納ボックス 引き出しタイプ ラスティック柄

TW用 収納ボックス 引き出しタイプ ラスティック柄 - ストア・エキスプレス

TWステージタイプ(61-759-14-1~3、61-759-15-1~3)用のオプション収納ボックスです。
本体付属のステージを取り外して設置してください。
天板は棚板としてお使いいただけます。

仕様●素材:木製 強化コート紙貼り(ラスティック柄)●サイズ:W89.8×D36.5×H33cm、内寸/W80.6×D28.8×H17.5cm、台輪部分/W86.1×D31.8×H7.5cm●重量:18kg●耐荷重:20kg●アジャスター付き●裏面は化粧仕上げしています。●完成品でのお届けになります。アズワン品番65-5561-51内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6116244061-777-74-1
52,900
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする