TW用 上部サインセット W90cm

TW用 上部サインセット W90cm - ストア・エキスプレス

TW用のオプション上部サインセットです。
陳列商品の視認性アップに役立つ上部サインオプションです。
約1.5mm厚までのポップをご使用いただけます。

仕様●セット内容:パラペット・サインプレート×各1●素材:スチール製 粉体塗装●サイズ:W90.2×H13.1cm、サインプレート部/W50×H12cm、有効寸法/W48.8×H11.4cm●約1.5mm厚までのポップをご使用いただけます。●※ポップは販売していません。アズワン品番65-5561-42内容量1セット
注意
●※ポップは販売していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6116244961-759-17-1
6,800
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする