曜日別特売

USBシガーチャージャー アクセサリソケットx2/USB Aコネクタx2

USBシガーチャージャー アクセサリソケットx2/USB Aコネクタx2 - エスコUSBシガーチャージャー アクセサリソケットx2/USB Aコネクタx2 - エスコUSBシガーチャージャー アクセサリソケットx2/USB Aコネクタx2 - エスコUSBシガーチャージャー アクセサリソケットx2/USB Aコネクタx2 - エスコUSBシガーチャージャー アクセサリソケットx2/USB Aコネクタx2 - エスコUSBシガーチャージャー アクセサリソケットx2/USB Aコネクタx2 - エスコ

アクセサリーソケットを増設できる2連ソケットです。
USB充電ポートを2ポート搭載し、スマートフォンなどの2台同時充電が可能です。
USB充電ポートは1ポートあたり最大2.4A、2ポート合計最大4.8Aの出力での充電が可能です。接続機器を自動認識し、機器に合わせた最大出力で急速充電が行えます。
12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。
付属の両面テープで使いたい場所に簡単に貼り付けでできます。

仕様●型番:CAR-CHR78CUN●サイズ:89.3×48×33(H)mm●ケーブル長:約1.2m●重量:約108g●コネクタ:アクセサリーソケット×2、USB(A)メス×2●USBポート数:2ポート●入力電圧:DC12V/24V●出力電圧:DC5V●定格出力:アクセサリーソケット/5A(最大120W)※1口あたり最大5AUSBポート/DC5V/4.8A※1ポートあたり最大2.4A●対応車種:DC12V/24Vマイナスアース車※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合があります。●対応機器:最大5Aまでの出力で使用可能な機器●充電対応機器:各種スマートフォン・タブレット、iPad、iPhone、iPod、その他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器●注意:※ご使用の機種によっては充電できない場合があります。※機種や使用状況によって充電時間に差が出る場合があります。●付属品:両面テープ、取扱説明書・保証書アズワン品番65-3891-50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61162564EA764A-118A
オープン
3,750
4,125(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする