曜日別特売

USBで使えるLEDライト付ロングスタンドルーペ

USBで使えるLEDライト付ロングスタンドルーペ - サンコー(電子機器)

72個LEDライト付きルーペ。立っても座っても使えるスタンドタイプ

仕様●サイズ:直径300×高さ510~1980(mm)●重量:約5300g●付属品:ルーペ付スプリングアーム、ポール(穴あき)1本、ジョイント付ポール2本、トレイ、キャスター付土台、クリーナークロス、取扱説明書●電源:USB(5V 2A)●消費電力:9W●ライト数:72個●明るさ:800~1200lm●調光:明るさ:10段階 色:3種類(昼白色・昼光色・電球色)●LED寿命:25000時間以上●ルーペサイズ:直径11cm●ルーペ倍率:5倍●トレイ耐荷重:約500g●ケーブル長:約220cm●材質:鉄、プラスチック、ガラスアズワン品番65-6880-81内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61162580C-LRS21W
6,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする