曜日別特売

WiFiアンテナ Bluetooth BLE 、WiFi プレート 1袋 5個入

WiFiアンテナ Bluetooth BLE 、WiFi プレート 1袋 5個入 - Linx

Linx2.45GHzCHPファミリは、最小の高性能チップアンテナです。Bluetooth、802.11、ホームRF、ZigBee、その他の一般的な規格などのワイヤレス製品への組み込みに最適です。AdvancedLowTemperatureCo-燃焼セラミック(LTCC)技術を採用しています。50oの特性インピーダンスを備えています低損失です広帯域幅

仕様●RFプロトコル:Bluetooth(BLE)、WiFi●アンテナ物理形状:プレート●アンテナ実装タイプ:基板●ゲイン:0.5dBi●コネクタジェンダー:オス●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7153-40内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61162720ANT-2.45-CHP-T
1,880
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする