曜日別特売

WiFiアンテナ SMA WiFi ホイップ 1セット 100個入

WiFiアンテナ SMA WiFi ホイップ 1セット 100個入 - Linx

LinxRHシリーズはヘリカル素子を使用してアンテナハウジングの物理的長さを大幅に低減しています。外観や機能の要件からコンパクトで美しいアンテナが求められる小型製品に最適です。小型でRP-SMAコネクタを使用しています。高さを抑えたヘリカルホイップです優れた性能を発揮します

仕様●入数:1トレイ(100個入り)●RFプロトコル:WiFi●アンテナ物理形状:ホイップ●コネクタ タイプ:SMA●ゲイン:-0.9dBi●コネクタジェンダー:オス●アンテナ内部構造:モノポール●高さ:27mm●幅:7.4mm●動作温度 Max:+90℃アズワン品番65-7155-02内容量1セット(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61162747ANT-2.4-CW-RH-SMA
150,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする