アルファ
W-LOCKシリーズ 取替用インテグラル錠 バックセット100mm
多種類のインテグラル錠に対応できる万能取替タイプ。
カギは信頼性のあるピンシリンダー採用。
仕様
●扉厚:25~43mm●バックセット:100mm●取り付けビスピッチ:69.5、80、90、110mm●本体ビスピッチ:42、44、50mm●材質:ステンレス●付属品:カギ(3本)
アズワン品番
65-6672-21
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61162765
33S05-100ALU
¥
13,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください