曜日別特売

W-LOCKシリーズ 取替用インテグラル錠 バックセット64mm

W-LOCKシリーズ 取替用インテグラル錠 バックセット64mm - アルファW-LOCKシリーズ 取替用インテグラル錠 バックセット64mm - アルファW-LOCKシリーズ 取替用インテグラル錠 バックセット64mm - アルファW-LOCKシリーズ 取替用インテグラル錠 バックセット64mm - アルファ

キーインノブタイプケースロック
カギは信頼性のあるピンシンダーを採用
カギ(キー)3本付
取り替えられる条件
扉厚/25~43mm
バックセット/64mm
取付けビスピッチ/110(mm)
本体ビスピッチ/42・44・50(mm)
フロントサイズ130×25mm
玄関・勝手口(アルミサッシ・木製ドア用)

仕様●材質:ステンレス(ヘアーライン仕上げ)アズワン品番65-6672-44内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6116279033S05-64
12,400
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする