曜日別特売

Φ10mmx 5m ケーブルプロテクター ブラック

Φ10mmx 5m ケーブルプロテクター ブラック - エスコΦ10mmx 5m ケーブルプロテクター ブラック - エスコ

電線・ケーブル・ホースの保護に
耐衝撃性に優れた特殊配合樹脂製
耐候性良好で屋外使用に強い
上部スリットタイプで上面は出し入れしやすいソフトな構造です。
長さは使用場所に合せカッターナイフで切断可能

仕様●型番:CP-10×5MBK●サイズ:50(W)×16.5(H)mm●全長:5m●重量:2.5kg●カラー:ブラック●適合ケーブル径:Φ10mm以下●材質:軟質塩化ビニール樹脂アズワン品番65-3898-06内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61163000EA940HB-1
オープン
5,160
5,676(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする