曜日別特売

Φ88x 33mm 埋込みフック 丸形/ステンレス製

Φ88x 33mm 埋込みフック 丸形/ステンレス製 - エスコΦ88x 33mm 埋込みフック 丸形/ステンレス製 - エスコ

皿木ねじ4.5×38、3本付

仕様●材質:SUS304●使用荷重:30kg●使用チェーン径:4~5mm●外径:88mm●内径:58mm●奥行:33mm●穴径:6.2mmアズワン品番65-3887-10内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61163185EA638BT-6
オープン
2,530
2,783(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする