イーサネットケーブル 1m 青 ケーブルアセンブリ 1箱 40個入

イーサネットケーブル 1m 青 ケーブルアセンブリ 1箱 40個入 - AMPHENOL
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●長さ:1m●外被色:青●シリーズ:IX Seriesアズワン品番65-7371-91内容量1箱(40個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61163849ND9ACA2A0A
253,000
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする