インクリメンタルエンコーダ 1 → 65536 インクリメンタル 軸径:15mm

インクリメンタルエンコーダ 1 → 65536 インクリメンタル 軸径:15mm - SICK

このSickDFS60Iステンレススチールエンコーダは、V2Aステンレススチール製で、IP67等級の堅牢な耐腐食性速度及び位置測定ソリューションを実現します。分解能と出力信号レベルは、PCと注文コード712-5434のプログラミングツールを使用してプログラムできます。PPRは1~65536(デフォルトは65536)から選択でき、出力信号はTTLまたはHTL(デフォルトTTL)に選択できます。このモデルは、15mmのブラインド中空シャフトと5mのケーブル出口を備えています。動作電流:40mA供給電圧:4.5→32V出力周波数は820kHzです

仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:1 → 65536●最大回転数:6000rpm●出力信号タイプ:HTL , TTL●シャフトのタイプ:ブラインド中空●軸径:15mm●IP保護等級:IP67●全体の幅:60 mm dia.●全体的な深さ:52.5mmアズワン品番65-7347-68内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61164007DFS60I-BHPM65536
166,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする