曜日別特売

インクリメンタルエンコーダ 1000 インクリメンタル 軸径:8mm

インクリメンタルエンコーダ 1000 インクリメンタル 軸径:8mm - SICK

概要一目でわかるユニバーサルケーブル接続ブラインドホローシャフト又はフェイスマウントフランジ付きのタイプソリッドシャフト6種類の取り付け穴パターンとサーボを備えたフェイスマウントフランジです溝通信インターフェイス:TTL/RS-422、HTL/プッシュプル、オープンコレクタ10~2,500行の回線数使用温度範囲:+85℃エンクロージャ等級:IP65あなたの利点ユニバーサルケーブル接続により、デバイスを使用できます狭いスペースでも、柔軟にケーブルを配線できますフランジや汎用ステータカップリングが異なり、実現可能ですアプリケーションを変更せずにデバイスをマウントしますメートル系と米国式のシャフトは世界中で使用できますエンコーダの機械的インターフェイスの高い柔軟性また、用意されているアクセサリを使用すると、1つのタイプを使用できます多くの用途で使用されますハウジングの直径がコンパクトなため、貴重なスペースを節約できますエンクロージャ定格、温度抵抗、及びベアリング寿命が高いため、長期間、信頼性の高い動作を実現しますDBS36コアインクリメンタルエンコーダには、非常に高い機械的柔軟性、優れた技術的特性、及び多数のバリエーションがあります。シャフト径が最大8mmのブラインド中空シャフトと、6mm及び1/4インチのソリッドシャフト付きのフェイス取り付けフランジを用意しています。フェースマウントフランジ付きのタイプは、6種類の取り付け穴パターンの異なる2つのフランジと、サーボクランプで取り付けるためのサーボ溝を備えています。中空シャフトタイプは、一般的な複数の取り付け穴の円に使用できるユニバーサルステータカップリングを備えています。すべてのモデルがコンパクトな寸法で、ユニバーサルケーブル接続を採用しています。これにより、ケーブルを軸方向又はラジアル方向に敷設することができます。用途繊維産業、推進技術、収納・コンベア、包装機械、印刷機、ガラス産業、エレベータなど、位置決めや速度測定にはさまざまな用途があります鋸刃の位置決めモジュラー転送システムの位置を決定するガラスプレートの測定転送システムでの位置の決定と監視パレットシャトルの位置スマートセンサを使用したデフレクタの長さ監視スプリットバンド検出シャトル上での位置と速度の測定手荷物受取所までのロールダウンゲートを監視します自動誘導車両(AGV)の速度検出インクリメンタルエンコーダ付きのエスカレーターで速度を監視します高速Gatesの位置決定カーボンおよびシンク供給部のベルトの作動を監視しますインゴット鋳造ベルトの速度測定注

仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:1000●最大回転数:8000rpm●出力信号タイプ:HTL●シャフトのタイプ:中空●軸径:8mm●IP保護等級:IP65●全体の高さ:37mm●全体の幅:37mm●全体的な深さ:45.4mm●動作温度 Min:-20℃●実装タイプ:中空シャフト●接続タイプ:ケーブルアズワン品番65-7281-79内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61164016DBS36E-BBEP01000
40,600
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする