曜日別特売

インバータ FR-D740 400 V ac 7.5 kW ACモータ

インバータ FR-D740 400 V ac 7.5 kW ACモータ - 三菱電機

CE、UL、cUL、GOST、RoHS(2022年10月現在)
D740-SC三相インバータドライブ
D740-SCシリーズとは
シンプルな配線:内蔵のスプリングクランプにより、制御ラインや電源ラインにすばやく接続できます。これにより、優れた信頼性とシンプルな配線が可能です。簡単なパラメータ設定ソフトウェアFR-Configuratorを使用すれば、グラフィカルな機械分析などが簡単にできるようになり、ドライブシステムを最適化することができます。デジタルダイヤルを内蔵しているので、すべての重要なパラメータに直接アクセスできます。内蔵された4桁のLEDディスプレイには、現在の動作値とアラームメッセージが表示されます。このモデルは、シンクロジックではなく、シンク選択可能なソースロジックタイプのセーフティ入力となっている第2のトランジスタ出力を備えています。セーフティリレーではなく、PLCに直接接続センサレスのベクトル制御機能を備え、卓越したトルクと速度の性能を実現します。シリアルインターフェイス(RS485)を標準装備しています。緊急安全停止入力はEN61800-5-2に準拠しています。製品のコンプライアンスについて詳しくは、この製品ページに添付されている文書を参照してください。短時間過負荷容量の最大値:200%、0.5秒間。D740-SCシリーズは、停電後に自動的にリスタートします。外部ブレーキ抵抗器を直接接続することで、制動力が向上しています。
代表的用途
通常、FR-D700可変周波数ドライブは標準の用途で使用されています。このドライブは非常に使いやすいため、シンプルな用途と複雑な用途のどちらにも役立ちます。通常、これらのタイプのVDFは、工作機械、ゲートやドア、フィーダ/コンベアドライブに適用されます。三相インバータドライブは、高トルクの機械制御の用途から、シンプルなファンやポンプの負荷まで、幅広い駆動用途に適しています。
インバータドライブをネットワークにリンクすることはできますか
FR-700の標準構成では、シリアルインターフェイス(RS485)が搭載されています。つまり、このVDFを使用すれば、PLCやPCとの通信が可能になります。また、このシリーズでは、ModbusRTUもサポートされています。このモデルは、CE、UL、cUL、GOST、RoHSなどの国際規格に準拠しているため、世界各地で使用できます。
可変周波数ドライブのサービス寿命は何年ですか
インバータドライブは、10年以上のサービス寿命を達成するように設計されています。この長いサービス寿命は、高性能、耐熱コンデンサ、冷却ファン、密閉型ベアリング、特殊潤滑グリースによって実現しています。VFDを通過する冷却用のエアフローが当たった場所のみ埃が蓄積します。この回路基板は、1層又は2層の絶縁保護コーティングによって、過酷な環境でから保護されます。このコーティングも、ご使用のインバータドライブのサービス寿命を延ばすために役立つ優れた特長です。

仕様●許容入力:7.5 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:16 A●出力周波数:0.2 → 400Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:FR-D740●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:ModBus●STO:あり●コントロールパネル:あり●フィルタを含む:なし●全体的な深さ:155mmアズワン品番65-7310-53内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61164190FR-D740-160SC-EC
273,000
269,800
296,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする