曜日別特売

インバータ FR-F800 400 V ac 5.5 kW コンプレッサ ファン用途 ポンプ イーサネット

インバータ FR-F800 400 V ac 5.5 kW コンプレッサ ファン用途 ポンプ イーサネット - 三菱電機

FR-F800は、最大限の省エネを実現するために最適化されたポンプ/ファン制御VFDです。家庭環境でも、産業環境でも、統合HVACシステムの一部としても、FR-F800は、他の種類の軽く安定したトルク負荷を制御するためのコスト効率の高い駆動装置としても使用できます。エンクロージャなしの便利な設置標準USBポート-メモリスティックを使用した簡単なセットアップ用リアルタイムクロック-容易な診断のためにトリップメッセージのタイムスタンプを有効化「負荷検出」システム-ドライブベルトの破損やその他の機械的な問題を検出アンチウィンドミル機能-始動前にすでに回転している負荷をスムーズに制御することで、ドライブやモータのコストのかかる損傷を防止

仕様●許容入力:5.5 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:12.6 A●出力周波数:50/60Hz●併用可能製品:コンプレッサ, ファン用途, ポンプ●シリーズ:FR-F800●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:BACnet●STO:あり●コントロールパネル:あり●実装タイプ:壁面取り付け●全体の幅:260mmアズワン品番65-7301-52内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61164208FR-F840-00126-E2-60
244,000
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする