ウレタン素材の切って使えるばんそうこう フリーサイズ 2枚入

ウレタン素材の切って使えるばんそうこう フリーサイズ 2枚入 - 共立薬品工業
(1件のレビュー)

すり傷、切り傷、やけどなどの創傷面の保護に
自由な大きさにカットできる
のびのび素材なのでタテにもヨコにも自由自在!
お肌にピッタリフィットするのでズレにくい!
傷口の大きさに合わせて自由に切ってお使いいただけます。
2重の脱脂綿が血液や滲出血をすばやく吸収します。
傷口にくっつきにくい特殊ポリネットを使用しておりますので、取り替え時の痛みや出血の心配を少なくしました。
通気性がよく、ムレ・カブレの少ないテープです。

仕様●原材料:支持体(ポリウレタン不織布、アクリル系粘着剤)パッド部(脱脂綿、ポリエチレン系ネット)●サイズ:75mm×150mm(パッドサイズ40mm×150mm)アズワン品番65-5787-28内容量1個(2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61164488-
370
359
395(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61164488
2024-08-08
用途: 治療
運輸・通信業

2枚入ってちょうどいい大きさで保管しやすいです。ガーゼ部分も厚みもあり、助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする