東洋リントフリー
オートクレーブ滅菌対応インナーパンツ 白 M
オートクレーブ滅菌耐久性に優れた素材を使用したインナーパンツです。
レギュラーポリエステル繊維に比べ優れた耐久性を発揮、長期間安心してご使用いただけます。
仕様
●材質:ポリエステル100%(導電糸入り)●色:白●ウエスト(cm):64~100●ズボン丈(cm):95●股下(cm):65●ウエスト総ゴム絞り
アズワン品番
65-3865-50
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61164698
FP3901-01 M
¥
6,730
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください