エスコ
キャビネットロック 2個
キッチン・TV台等の開き戸をロックします。
キャビネットやテレビ台、戸棚をロックしてお子様のいたずらや事故、ケガ等を予防します。
目立たないクリアタイプ。
専用両面テープ付
仕様
●型番:BS-45●サイズ(mm):95×33×14●重量:約55g●色:クリア●入数:2個●材質:PC/粘着テープ
アズワン品番
65-3900-96
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61165450
EA979BL-1
オープン
¥
580
¥
638
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください