クリーンワイパー 超極細繊維 24×24cm 100枚入

クリーンワイパー 超極細繊維 24×24cm 100枚入 - 東洋リントフリー

超極細繊維ミクロスターを使用したクリーンワイパーです。

仕様●材質:ポリエステル、ナイロン●サイズ:24×24cm●裁断面処理:ヒートカット●洗浄処理:未洗浄●入数:1ケース(100枚入)●超極細繊維ミクロスター採用アズワン品番65-3865-79内容量1ケース(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61165940FZ800C-01 FREE
46,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする