ケーブル 6m 25/S CABLE-D-15SUB/M/OE/0シリーズ

ケーブル 6m 25/S CABLE-D-15SUB/M/OE/0シリーズ - フエニックス・コンタクト

PhoenixContactの組み立て済みシールド付き丸型ケーブルは、15ポジションで長さ6mです。ワイヤにはフェルールが付けられています。動作温度範囲:-40→70℃保護クラスIP20汚染レベル2過電圧カテゴリII

仕様●CN1:オープンエンド●CN2:D-SUB ピンストリップ●長さ:6m●外被色:グレー●シリーズ:25/S, CABLE-D-15SUB/M/OE/0アズワン品番65-7372-98内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
611661162926496
17,900
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする