曜日別特売

ケーブル Harmony HMI GTO ハーモニー HMI GTO 用

ケーブル Harmony HMI GTO ハーモニー HMI GTO 用 - シュナイダーエレクトリック

SchneiderElectric接続ケーブルは、長さ2.5mです。HarmonyXBTシリーズと互換性があります。これには、オスSub-D9コネクタ1つとSUB-D25コネクタ1つがあります。水銀不使用物理インターフェースRS232

仕様●アクセサリタイプ:Cable●HMI用途:Harmony HMI GTO (ハーモニー HMI GTO )●PLC用途:CJ1 、CPM1 、CPM2 、CS1 、CVM1 、Omron CQ●ケーブル長:2.5mアズワン品番65-7330-39内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61166168XBTZ9740
23,600
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする