曜日別特売

ケーブル センサケーブル CS1W モジュール用

ケーブル センサケーブル CS1W モジュール用 - オムロンヘルスケア

OmronプログラミングケーブルアセンブリCS1シリーズは、D-subコネクタ側接続を備えた通信ケーブルです。プロセス側接続D-Subコネクタ制御側接続D-Subケーブル長:6m

仕様●アクセサリタイプ:センサケーブル●併用可能製品:CS1W モジュール●範囲:CS1Wアズワン品番65-7273-29内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61166186CS1W-CN626
16,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする