ケーブルグランド 径:M20 材質:ポリアミド

ケーブルグランド 径:M20 材質:ポリアミド - フエニックス・コンタクト

PhoenixContactケーブルは、アダプタ一式で構成されています。プラスチック素材と黒色でできています。IP66保護等級周囲温度:-40→100℃この記事は、PhoenixContactの「CompleteLine」シリーズ以外の製品です。PhoenixContactの全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●ねじの呼び:M20●最大ケーブル径:13mm●最小ケーブル径:6mm●材質:ポリアミド●色:黒●シリーズ: HC-B-GTRS●保護等級:IP66●ロックナット付属:なしアズワン品番65-7380-43内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
611662471414651
1,620
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする