ケーブルグランド 径:M25 材質:ポリアミド

ケーブルグランド 径:M25 材質:ポリアミド - フエニックス・コンタクト

PhoenixContactプラスチック製ケーブル接続は、配線済みケーブルのコネクタ用の溝付きシールを備え、IP保護クラスはIP66ねじサイズM25接続です。幅18.2mmの透明なテープです

仕様●ねじの呼び:M25●最大ケーブル径:7mm●最小ケーブル径:3mm●材質:ポリアミド●色:黒●シリーズ:1076●保護等級:IP66アズワン品番65-7437-95内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
611662561076600
1,610
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする