曜日別特売

ケーブルグランド 径:M32 材質:ニッケルめっき真鍮

ケーブルグランド 径:M32 材質:ニッケルめっき真鍮 - フエニックス・コンタクト

PhoenixContactセットは、EVO金属アダプタと、曲げアーム又はロッドを備えた金属製ねじ接続で構成されています。ハウジング本体:ニッケルめっき黄銅素材、保護スリーブ付きこの記事は、PhoenixContactの「CompleteLine」シリーズ以外の製品です。PhoenixContactの全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●ねじの呼び:M32●最大ケーブル径:13mm●最小ケーブル径:21mm●材質:ニッケルめっき真鍮●色:銀●シリーズ:HC-B-GB-M32-ER-AL●保護等級:IP66, IP67●ロックナット付属:あり●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7377-08内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
611662651414665
18,400
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする