ケーブルグランド 径:M40 材質:ニッケルめっき真鍮

ケーブルグランド 径:M40 材質:ニッケルめっき真鍮 - フエニックス・コンタクト

PhoenixContactケーブルは、アダプタ一式で構成されています。材質は金属、色は銀です。保護等級:IP66、IP67周囲温度:-40→100℃この記事は、PhoenixContactの「CompleteLine」シリーズ以外の製品です。PhoenixContactの全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●ねじの呼び:M40●最大ケーブル径:28mm●最小ケーブル径:16mm●材質:ニッケルめっき真鍮●色:銀●シリーズ: HC-B-GTRS●保護等級:IP66, IP67●ロックナット付属:なしアズワン品番65-7380-44内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
611662741414659
20,700
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする