曜日別特売

コネクタ コネクタ Pluto A20 v2 Pluto AS-i v2 Pluto B20 v2 Pluto B22 Pluto B42 AS-I Pluto B46 v2 Pluto D20 Pluto D20

コネクタ コネクタ Pluto A20 v2 Pluto AS-i v2 Pluto B20 v2 Pluto B22 Pluto B42 AS-I Pluto B46 v2 Pluto D20 Pluto D20 - ABB
仕様●アクセサリタイプ:コネクタ●シリーズ:RSAアズワン品番65-7272-26内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
611666492TLA020070R3600 RSA 597
228,000
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする