コモンモードチョークコイル HHBC

コモンモードチョークコイル HHBC - KEMET
仕様●インダクタンス:152 μ H●シリーズ:HHBC●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:20.4mΩ●電流 Max:12 A●寸法:41.2 (Dia.) x 20.4mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●奥行き:41.2mmアズワン品番65-6921-25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61166868HHBC20-1R7A0152V
2,050
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする