曜日別特売

コモンモードノイズフィルタ WE-TEFA 201 2 Turn Ω 45 1 Turn Ω 1袋 10個入

コモンモードノイズフィルタ WE-TEFA 201 2 Turn Ω 45 1 Turn Ω 1袋 10個入 - WURTH ELEKTRONIK

MgZnのフェライトコアは、Niznよりも広い周波数範囲で動作する素材です車載アプリケーションで最良の干渉抑制を実現するために、さまざまなタイプが用意されています動作温度:-55℃~140℃用途一般的な用途:ワイヤ、同軸ケーブル、ワイヤラッピングケーブル、多芯ワイヤデータ及び信号ラインオンボード電源ラインマルチメディアケーブルインターフェイス各種、その他のケーブルインターフェイス

仕様●シリーズ:WE-TEFA●インピーダンス:201 Ω ( 2 回転)、45 Ω ( 1 回転)●試験周波数:100 MHz●寸法:22.5 Dia. x 6.4mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +140 ℃●自動車規格:AEC-Q200●動作温度 Max:+140℃アズワン品番65-7123-14内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61167674782114133064
1,180
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする