スパークケンチャー

スパークケンチャー - 大和電業

一般に接点で誘導負荷を開閉する場合、急激な電流の変化(dv/dt)によって誘起電圧が発生し接点を消耗させたり、ノイズとして電子回路などの誤動作の原因となります。
スパークケンチャーは誘導性負荷から発生する電磁エネルギーを吸収し接点間放電を防ぎ、接点保護と電磁波の発生を阻止することができます。

静電容量(μF)
0.3
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
全長(mm)
定格電力(W)
使用電圧(V)
抵抗値(Ω)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73666979SQ13150BF1箱(10個)920抵抗器:0.5AC:150150
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
73667006SQ13150MF1箱(10個)10.521抵抗器:1AC:250150
オープン
¥4,698
¥5,168(税込)
16日以内出荷
返品不可
73667031SQ530333P1個3065抵抗器:4AC:55033
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
73667101SQ231503F1個1930抵抗器:1AC:250150
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
73667110SQ231503FR1個2127抵抗器:1AC:250150
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする