曜日別特売

コンセントバー 200V 20A 20口 W36×H1113×D44mm

コンセントバー 200V 20A 20口 W36×H1113×D44mm - 大和電器

ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。
AC200V仕様で、電流容量は20A/30A(30Aは15Aが2系統)から選択できます。
サーキットプロテクタ付の機種は、ブレーカーに比べて約60%の薄さのサーキットプロテクタ(20A)が、本体にフラットに収まっています。30A(15Aが2系統)の機種はそれぞれにサーキットプロテクタが装備され、15Aまで使用できます。※定格電流20Aのサーキットプロテクタを搭載していますが、系統毎の定格電流15Aを超えない範囲でご使用ください。
警報接点付サーキットプロテクタタイプは、トリップ時には接点回路が連動します。
電流計付の機種は、現在の電流値が電流モニター(LED表示)に赤色表示されます。
電流モニターの表示は、各系統毎の合計値および2系統の合算値を切り替えることができます。またピーク電流値(電源が投入されてからのピーク値)の表示、ピークリセットも可能です。
コンセントは、ロック機構を内部に備えるため、各メーカーの汎用プラグを差し込むだけで抜止ロックがかかります。
ケーブル長さは、3mです。
外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。
取付用の長丸穴でラック等に取り付けます。
別売のコンセントバー取付金具(DZO-1350JB/DZO-1650JB)で、ラック等へ取付が可能です。

仕様●外形サイズ:W36×H1113×D44mm●質量:2.1kgアズワン品番65-6483-14内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61167787--
51,70049,980
49,980
54,978(税込)
33日以内出荷
返品不可
60064430【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
51,70049,980
28,980
アウトレット
31,878(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする