曜日別特売

コンセントバー 200V 20A 6口 W36×H433×D44mm

コンセントバー 200V 20A 6口 W36×H433×D44mm - 大和電器

200V仕様で最大20Aまで使用できるコンセントバーです。
ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。
コンセント口数は、6個です。
コンセントは、ロック機構を内部に備えるため、各メーカーの汎用プラグを差し込むだけで抜止ロックがかかります。
従来のコードクランプを着脱する手間が省け、作業性が向上します。
2分割サーバーラックSSR2シリーズへの固定方法は取付穴を利用したねじ止めになります。ピッチが合えばM5のねじ穴に対して付属のねじで固定できます。
別売のコンセントバー取付パネル(DZO-1UPN1)に取り付けると19インチパネルマウントが可能です。
別売のコンセントバー取付金具(DZO-1□50JB)を使用した取付も可能です。
通電表示が一目で分かるLEDランプを標準装備しています。
外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。

仕様●外形サイズ:W36×H433×D44mm●質量:1.3kgアズワン品番65-6483-43内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61167839-
31,900
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする