曜日別特売

コンセントバー取付金具 コンセントバー200V用 W16.2×H1830×D49.2mm ブラック

コンセントバー取付金具 コンセントバー200V用 W16.2×H1830×D49.2mm ブラック - 摂津金属工業

コンセントバーDZシリーズ(200V20/30A)をラックに取り付ける際に必要な金具です。
ラックへはサイドフレームやHフレームに取り付けます。

仕様●外形サイズ:W16.2×H1830×D49.2mm●質量:2.6kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6483-46内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61168094DZO-1650JB
8,310
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする