曜日別特売

コンセントバー取付金具付 100V 15A 24口 W29.5×H1400×D73.5mm

コンセントバー取付金具付 100V 15A 24口 W29.5×H1400×D73.5mm - 大和電器

ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。
AC100V仕様で電流容量は15A/20Aから選択できます。
ラックへは固定金具を利用したねじ止めになります。
固定金具は範囲内で調整できるため、多くのメーカーラックに取り付けできます。また、反対側への付け替えが可能です。
コンセントは抜け止め式のため、プラグ抜けを未然に防止します。
コンセントは接地型、接地無しの一般プラグが使えます。
通電表示が一目で分かるLEDランプを標準装備しています。
端子台は結線状態が一目で分かる透明カバーになっています。
外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。

仕様●外形サイズ:W29.5×H1400×D73.5mm●質量:2.2kgアズワン品番65-6482-82内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61168155-
27,600
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする