コンセントバー取付金具付 200V 20A 30口 W37×H1560×D73.5mm

コンセントバー取付金具付 200V 20A 30口 W37×H1560×D73.5mm - 大和電器

200V仕様で最大20Aまで使用できるコンセントバーです。
ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。
ラックへは付属の固定金具で取り付けできます。
固定金具は範囲内で調整できるため、多くのメーカーラックに取り付けできます。また、コンセントバーの左右反対側への付け替えが可能です。
コンセントは、ロック機構を内部に備えるため、不意の力によるプラグ抜けを防止します。
コンセント口数は、30個です。
コンセント単体では最大10Aまで使用でき、バー全体では、合計20Aまで使用できます。
ケーブル長さは、3mです。
外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。

仕様●外形サイズ:W37×H1560×D73.5mm●質量:2.9kgアズワン品番65-6483-38内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61168347-
73,700
69,980
76,978(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする