曜日別特売

コンデンサ 1000μF 50V dc 1袋 5個入

コンデンサ 1000μF 50V dc 1袋 5個入 - Panasonic(パナソニック)

FCシリーズ:820→1500μF
パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションですこれらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。
AEC-Q200認定ラジアルリードタイプ低ESR小型高い信頼性低インピーダンス高リプル電流。
用途
パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。

仕様●静電容量:1000μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-55℃●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7159-95内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61168444EEUFC1H102
1,850
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする