曜日別特売

コンデンサ 1000μF 50V dc 1袋 5個入

コンデンサ 1000μF 50V dc 1袋 5個入 - 日本ケミコン

現在の標準SMGシリーズから小型化耐久性:2,000時間@85℃溶剤耐性のないタイプRoHS2準拠(2022年10月現在)

仕様●静電容量:1000μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:13 (Dia.) x 26.5mm●高さ:26.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:13mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:5mm●リップル電流:1350mArms●誘電正接:0.12%アズワン品番65-7206-37内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61168460ESMQ500ELL102MK25S
2,340
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする