曜日別特売

コンデンサ 100μF 100V dc 1袋 200個入

コンデンサ 100μF 100V dc 1袋 200個入 - Panasonic(パナソニック)

NHGシリーズ
パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105℃で1000→2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。
ラジアルリードタイプ高い信頼性長寿命低インピーダンス高リプル電流。
用途
パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。

仕様●静電容量:100μF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-55℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●リップル電流:265mAアズワン品番65-7063-94内容量1袋(200個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61168469ECA2AHG101
17,300
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする