曜日別特売

コンデンサ 100μF 200V dc 1袋 5個入

コンデンサ 100μF 200V dc 1袋 5個入 - Panasonic(パナソニック)

EEシリーズ
パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000~10000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40%高くなっています。
高リプル電流優れた耐久性低インピーダンス。
用途
パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。

仕様●静電容量:100μF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-25℃●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●許容差:±20%アズワン品番65-6988-92内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61168505EEUEE2D101S
1,920
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする