曜日別特売

コンデンサ 100μF 50V dc 1袋 20個入

コンデンサ 100μF 50V dc 1袋 20個入 - ニチコン

アルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105℃
Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。

仕様●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 Dia. x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm●リップル電流:555mA●誘電正接:0.1%アズワン品番65-6917-06内容量1袋(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61168600UHE1H101MPD
1,610
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする