コンデンサ 1500μF 16V dc 1袋 200個入

コンデンサ 1500μF 16V dc 1袋 200個入 - Panasonic(パナソニック)

FRシリーズ:6.3→25V
パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR(FMシリーズと同様)を実現しています。
このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。
高い信頼性長寿命低インピーダンス高リプル電流。
パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。
この製品は車載用途に適していない点に注意してください。

仕様●静電容量:1500μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●リップル電流:2.18Aアズワン品番65-7102-01内容量1袋(200個)
注意
※自動車には適用不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61168715EEUFR1C152
16,200
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする