コンデンサ 1500μF 16V dc 1袋 5個入

コンデンサ 1500μF 16V dc 1袋 5個入 - Panasonic(パナソニック)

FK高温リフローシリーズ
パナソニックFKシリーズタイプV電解コントローラは、+105℃で5000時間の長寿命を誇ります。これらの電解コンデンサは、高いリフロー温度に耐えます。
AEC-Q200認定(一部偏差適用)小型低ESR高い信頼性高リプル電流低インピーダンス長寿命表面実装。
用途
パナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。FKシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。

仕様●静電容量:1500μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 13.5mm●高さ:13.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●リップル電流:1.1Aアズワン品番65-7139-95内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61168724EEEFK1C152AQ
1,710
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする