コンデンサ 150μF 10V dc 1袋 5個入

コンデンサ 150μF 10V dc 1袋 5個入 - Panasonic(パナソニック)

OSCONソリッド電解SVPシリーズ
パナソニックのOS-CONSVP電解コンデンサは、高導電性ポリマーを使用した固体アルミ組成を採用しています。
表面実装2000時間保証@+105℃優れたノイズ除去機能長寿命高電圧高い信頼性低ESR定格、高リップル電流ハロゲンフリーウェルスモデル。
用途
これらのアルミコンデンサは、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどでの使用が推奨されます。これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。SVPシリーズアルミコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。

仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:150μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:35mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:6.9mm●高さ:6.9mm●寸法:8 (Dia) x 6.9mm●シリーズ:SVP●電解質の種類:ソリッド●極性あり:極性アズワン品番65-7166-99内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6116875810SVP150MX
650
649
714(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする