曜日別特売

コンデンサ 1800μF 10V dc 1袋 100個入

コンデンサ 1800μF 10V dc 1袋 100個入 - Panasonic(パナソニック)

FCシリーズ:1800→15000μF
パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションですこれらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。
AEC-Q200認定ラジアルリードタイプ低ESR小型高い信頼性低インピーダンス高リプル電流。
用途
パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。

仕様●静電容量:1800μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 15mm●高さ:15mm●動作温度 Min:-55℃●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●シリーズ:FC Radialアズワン品番65-7114-96内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61168810EEUFC1A182S
13,400
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする