コンデンサ 180μF 50V dc 1袋 200個入

コンデンサ 180μF 50V dc 1袋 200個入 - Panasonic(パナソニック)

FMシリーズ25→50V
パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70%小さい)と高い耐久性を実現しています。
耐久性は、+105℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。
高い信頼性長寿命高リプル電流。
パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。
この製品は車載用途に適していない点に注意してください。

仕様●静電容量:180μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm●シリーズ:FMアズワン品番65-6982-04内容量1袋(200個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61168880EEUFM1H181L
9,810
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする